Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostpaplāksne, ārēji robota, A forma DIN 6798, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K) Ārēji robots

DIN 6798, cinkots tērauds, A forma
PAPLA.-SER-DIN6798-A-(A2K)-D4,3

Izstr. nr. 04294

EAN 4011231375283

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostpaplāksne, ārēji robota, A forma DIN 6798, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K) Ārēji robots

Izstr. nr. 04294

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Var glabāt ORSY sistēmā

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M4

Iekšējais diametrs (d1)

4,3 mm

Ārējais diametrs (d2)

8 mm

Augstums (h1)

1,5 mm

Biezums (s1)

0,5 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Forma

A

Dizains

Robains no ārpuses

DIN

6798

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija