Sprostpaplāksne, iekšēji robota, J forma DIN 6798, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K). Iekšēji robots.
DIN 6798, cinkots tērauds, J forma
KONTRĒJOŠA PAPL. DIN 6798-J ZP M8
Izstr. nr. 04288
EAN 4053479728094
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
Standarti | DIN 6798 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | J |
Dizains | Robains iekšpusē |
Var lietot ar skrūves vītni | M8 |
Iekšējais diametrs (d1) | 8,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 15 mm |
Augstums | 2,4 mm |
Biezums | 0,8 mm |