Sprostuzgrieznis WN 0381, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K), bez sprostgredzena
WN 0381, cinkots tērauds
GROZUZGR. M5 (8,3) 1,7-2,5 CINK.
Izstr. nr. 03815
EAN 4011231352758
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izmanto kā iekšējos savienotājus skārda konstrukcijām
- Efektīva uzstādīšana, iespiežot
- Pašlīmējoša atsperu tērauda uzgriežņu turētāja dēļ
- Ražošanas pielaižu variācijas uzstādīšanas laikā kompensē uzgriežņa garenvirziena un sānu kustība uzgriežņa turētājā
- Var izmantot arī sarežģītos uzstādīšanas apstākļos vai šaurās vietās
- Var lietot atkārtoti
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | WN 381 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M5 |
Maks. platums (b1) | 13,5 mm |
Maks. garums (a1) | 14,2 mm |
Augstums (h1) | 8,5 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 0,7-1,6 mm |
Štancēta cauruma platums x štancēta cauruma garums (n) | 9,5 x 9,5 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |