Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostuzgrieznis WN 0381, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K), bez sprostgredzena

WN 0381, cinkots tērauds
GROZUZGR. M6 (9,5) 1,7-2,7 CINK.

Izstr. nr. 038161

EAN 4011231352819

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostuzgrieznis WN 0381, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K), bez sprostgredzena

Izstr. nr. 038161

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Izmanto kā iekšējos savienotājus skārda konstrukcijām

  • Efektīva uzstādīšana, iespiežot

  • Pašlīmējoša atsperu tērauda uzgriežņu turētāja dēļ

  • Ražošanas pielaižu variācijas uzstādīšanas laikā kompensē uzgriežņa garenvirziena un sānu kustība uzgriežņa turētājā

  • Var izmantot arī sarežģītos uzstādīšanas apstākļos vai šaurās vietās

  • Var lietot atkārtoti
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Standarti

WN 381

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M6

Maks. platums (b1)

13,5 mm

Maks. garums (a1)

14,2 mm

Augstums (h1)

9,5 mm

Min./maks. materiāla biezums

1,7-2,7 mm

Štancēta cauruma platums x štancēta cauruma garums (n)

9,5 x 9,5 mm

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija