Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem
Universāla sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga
UNIVER-TARKŠĶATSLĒGA-MULTI-18MM
Izstr. nr. 071425618
EAN 4045727599914
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Specializēts instruments ar aptverošu un atvērtu galu
- Piemērots sešstūra metriskai, kvadrāta metriskai, divpadsmitstūru metriskai, sešstūra collu, ārējā TX sistēmai
- Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves
- Sprūdmehānisms uz aptverošā gala ar 15° nobīdi tiek izmantots biežāk lietojamo skrūvju pievilkšanai
- Ātrai un vieglai pievilkšanai: aptverošajā galā ir 72 smalki zobi
- Virzienmaiņas sviru izmanto, lai viegli pārslēgtu griešanu no pulksteņrādītāju kustības virziena pretēji tam: Tādējādi darbarīku var izmantot ar vienu roku
- Daudzpusīgā lietojamība samazina aizstāšanas un uzglabāšanas izmaksas
Ārkārtīgi augsta kvalitāte ilgam darbmūžam
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir hromētas un gludi nopulētas
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Sprūdrata kombinētās univ. uzgriežņu atslēgas ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Šis ir specializēts instruments, tādēļ ar gredzena pusi var savilkt savienojumu līdz ierobežotai pakāpei.
Datu lapas(X)
Atskrūvējiet savienojumu, izmantojot radziņu galvu, un pievelciet ciešāk, izmantojot tarkšķatslēgas mehānisma galvu.
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 18 mm |
Garums (L) | 240 mm |
Iespējamais lietošanas reižu skaits, 6/12 malu (metriskā sistēma) | 18 mm |
Iespējamais lietošanas reižu skaits, ārējs TX | E22 |
Spīles biezums (a1) | 8 mm |
Gredzena biezums (a2) | 12,05 mm |
Spīļu platums (ārpuse) (b1) | 38,5 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d) | 34,5 mm |
Maks. griezes moments (F max.) | 230 Nm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |