Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem - VIENP-TARKŠĶATSL-MULTI-7MM Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem - VIENP-TARKŠĶATSL-MULTI-7MM Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem - VIENP-TARKŠĶATSL-MULTI-7MM Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem - VIENP-TARKŠĶATSL-MULTI-7MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem - VIENP-TARKŠĶATSL-MULTI-7MM - 1
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem - VIENP-TARKŠĶATSL-MULTI-7MM - 2
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem - VIENP-TARKŠĶATSL-MULTI-7MM - 3
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem - VIENP-TARKŠĶATSL-MULTI-7MM - 4

Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem

Universāla sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga
VIENP-TARKŠĶATSL-MULTI-7MM

Izstr. nr. 071425607

EAN 4046778728735

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga Universālais profils pieciem skrūvju galvas veidiem

Izstr. nr. 071425607
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
ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks

Specializēts instruments ar aptverošu un atvērtu galu


  • Piemērots sešstūra metriskai, kvadrāta metriskai, divpadsmitstūru metriskai, sešstūra collu, ārējā TX sistēmai

  • Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves

  • Sprūdmehānisms uz aptverošā gala ar 15° nobīdi tiek izmantots biežāk lietojamo skrūvju pievilkšanai

  • Ātrai un vieglai pievilkšanai: aptverošajā galā ir 72 smalki zobi

  • Virzienmaiņas sviru izmanto, lai viegli pārslēgtu griešanu no pulksteņrādītāju kustības virziena pretēji tam: Tādējādi darbarīku var izmantot ar vienu roku

  • Daudzpusīgā lietojamība samazina aizstāšanas un uzglabāšanas izmaksas


Ārkārtīgi augsta kvalitāte ilgam darbmūžam


  • No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda

  • Virsmas ir hromētas un gludi nopulētas

  • Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo

  • Sprūdrata kombinētās univ. uzgriežņu atslēgas ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Piezīme

Šis ir specializēts instruments, tādēļ ar gredzena pusi var savilkt savienojumu līdz ierobežotai pakāpei.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Atskrūvējiet savienojumu, izmantojot radziņu galvu, un pievelciet ciešāk, izmantojot tarkšķatslēgas mehānisma galvu.

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

7 mm

Garums (L)

125 mm

Iespējamais lietošanas reižu skaits, 6/12 malu (metriskā sistēma)

7 mm

Iespējamais lietošanas reižu skaits, 6 puses (angļu mērvienību sistēma)

3/32 collas

Spīles biezums (a1)

3,9 mm

Gredzena biezums (a2)

6,55 mm

Spīļu platums (ārpuse) (b1)

16,4 mm

Gredzena ārējais diametrs (d)

16,5 mm

Maks. griezes moments (F max.)

25 Nm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija