Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV®
Sprūdrata komb. uzgriežņu atsl. nolokāma galva
TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS12
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Specializēts instruments ar 180° savienojumu un sprūdmehānismu aptverošajā galā
- Izturīgais, elastīgais sprūdmehānisms ļauj aizsniegt un nevainojami pievilkt pat grūti pieejamas skrūves
- Divpadsmitstūru POWERDRIV® aptverošajā galā palīdz jums strādāt ar 72 smalkajiem zobiem
- Lai mainītu griešanās virzienu, uzgriežņu atslēga tikai jāapgriež otrādi
- Tā kā šādi spēks tiek tieši pārvadīts, nekustīgais atvērtais gals ir īpaši piemērots skrūvju atlaišanai
Īpaši augsta kvalitāte ilgam darbmūžam
- Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga atbilst standarta DIN 899 prasībām attiecībā uz maksimālo griezes momentu
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir hromētas, ar satīna matētu apdari, kas nodrošina stingru satvērienu pat ar eļļainām rokām
- Virsma ir nemainīgi izturīga pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Elastīgās sprūdrata kombinētās uzgriežņu atslēgas ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Uz šo specializēto instrumentu attiecas griezes momenta maksimālo vērtību ierobežojums. Tādēļ uzgriežņu atslēgas ir piemērotas tikai skrūvju atlaišanai ierobežotā apjomā
Datu lapas(X)
Pievelciet/atlaidiet savienojumu, izmantojot radziņu galvu, un turpiniet skrūvēt, izmantojot tarkšķatslēgas galvu.
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 12 mm |
Garums (L) | 172 mm |
Spīles biezums (a1) | 5,8 mm |
Gredzena biezums (a2) | 8,2 mm |
Spīļu platums (ārpuse) (b1) | 25,1 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d) | 22,7 mm |
Maks. griezes moments (F max.) | 89 Nm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |