Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14 Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14 Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14 Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14 Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14 - 1
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14 - 2
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14 - 3
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14 - 4
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14 - 5

Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV®

Sprūdrata komb. uzgriežņu atsl. nolokāma galva
TARKŠĶATSLĒGA-FLEXIBLE-WS14

Izstr. nr. 071426314

EAN 4052703457397

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma Elastīga sprūdmehānisma galva ar POWERDRIV®

Izstr. nr. 071426314
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
ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks

Specializēts instruments ar 180° savienojumu un sprūdmehānismu aptverošajā galā


  • Izturīgais, elastīgais sprūdmehānisms ļauj aizsniegt un nevainojami pievilkt pat grūti pieejamas skrūves

  • Divpadsmitstūru POWERDRIV® aptverošajā galā palīdz jums strādāt ar 72 smalkajiem zobiem

  • Lai mainītu griešanās virzienu, uzgriežņu atslēga tikai jāapgriež otrādi

  • Tā kā šādi spēks tiek tieši pārvadīts, nekustīgais atvērtais gals ir īpaši piemērots skrūvju atlaišanai


Īpaši augsta kvalitāte ilgam darbmūžam


  • Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga atbilst standarta DIN 899 prasībām attiecībā uz maksimālo griezes momentu

  • No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda

  • Virsmas ir hromētas, ar satīna matētu apdari, kas nodrošina stingru satvērienu pat ar eļļainām rokām

  • Virsma ir nemainīgi izturīga pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo

  • Elastīgās sprūdrata kombinētās uzgriežņu atslēgas ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Piezīme

Uz šo specializēto instrumentu attiecas griezes momenta maksimālo vērtību ierobežojums. Tādēļ uzgriežņu atslēgas ir piemērotas tikai skrūvju atlaišanai ierobežotā apjomā

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Pievelciet/atlaidiet savienojumu, izmantojot radziņu galvu, un turpiniet skrūvēt, izmantojot tarkšķatslēgas galvu.

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

14 mm

Garums (L)

191 mm

Spīles biezums (a1)

6,4 mm

Gredzena biezums (a2)

9 mm

Spīļu platums (ārpuse) (b1)

29,3 mm

Gredzena ārējais diametrs (d)

26,4 mm

Maks. griezes moments (F max.)

128 Nm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija