Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®
Taisnas form.sprūdrata.komb. uzgr.atsl., metr.sist.
VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS18
Izstr. nr. 071425118
EAN 4038898741923
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Taisnas, kompaktas formas ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks
Specializēts instruments ar aptverošu un atvērtu galu
- Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves
- Sprūdmehānisms uz taisnā aptverošā gala tiek izmantots izplatītāko skrūvju pievilkšanai
- Ātrai un vieglai pievilkšanai: aptverošajā galā ir 72 smalki zobi
- Lai mainītu griešanās virzienu, uzgriežņu atslēga tikai jāapgriež otrādi
- Daudzpusīgā lietojamība samazina aizstāšanas un uzglabāšanas izmaksas
Ārkārtīgi augsta kvalitāte ilgam darbmūžam
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir hromētas, ar satīna matētu apdari, kas nodrošina stingru satvērienu pat ar eļļainām rokām
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Sprūdrata kombinētās uzgriežņu atslēgas ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Piezīme
Uz šo specializēto instrumentu attiecas griezes momenta maksimālo vērtību ierobežojums. Tādēļ uzgriežņu atslēgas ir piemērotas tikai skrūvju atlaišanai ierobežotā apjomā.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 18 mm |
Garums (L) | 236 mm |
Spīles biezums (a1) | 10,7 mm |
Gredzena biezums (a2) | 8,4 mm |
Spīļu platums (ārpuse) (b1) | 37,6 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d) | 31,5 mm |
Maks. griezes moments (F max.) | 230 Nm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |