Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS9 Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS9 Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS9 Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS9
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS9 - 1
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS9 - 2
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS9 - 3
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS9 - 4

Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®

Taisnas form.sprūdrata.komb. uzgr.atsl., metr.sist.
VIENP-TARKŠĶATSLĒGA-WS9

Izstr. nr. 071425109

EAN 4038898741824

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®

Izstr. nr. 071425109
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
Taisnas, kompaktas formas ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks

Specializēts instruments ar aptverošu un atvērtu galu


  • Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves

  • Sprūdmehānisms uz taisnā aptverošā gala tiek izmantots izplatītāko skrūvju pievilkšanai

  • Ātrai un vieglai pievilkšanai: aptverošajā galā ir 72 smalki zobi

  • Lai mainītu griešanās virzienu, uzgriežņu atslēga tikai jāapgriež otrādi

  • Daudzpusīgā lietojamība samazina aizstāšanas un uzglabāšanas izmaksas


Ārkārtīgi augsta kvalitāte ilgam darbmūžam


  • No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda

  • Virsmas ir hromētas, ar satīna matētu apdari, kas nodrošina stingru satvērienu pat ar eļļainām rokām

  • Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo

  • Sprūdrata kombinētās uzgriežņu atslēgas ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Piezīme

Uz šo specializēto instrumentu attiecas griezes momenta maksimālo vērtību ierobežojums. Tādēļ uzgriežņu atslēgas ir piemērotas tikai skrūvju atlaišanai ierobežotā apjomā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

9 mm

Garums (L)

149 mm

Spīles biezums (a1)

7 mm

Gredzena biezums (a2)

4,8 mm

Spīļu platums (ārpuse) (b1)

18,8 mm

Gredzena ārējais diametrs (d)

17,5 mm

Maks. griezes moments (F max.)

40 Nm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija