Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar sprūdmehānisma funkciju kārbai un atvērtajiem galiem
Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, divpusēja
VIENPUS.TERKŠĶATSLĒGA-17MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ārkārtīgi kompakts sprūdmehānisms ar aptverošiem un atvērtiem galiem
- Ideāli piemērots piespieduzgriežņu, piemēram, bremžu cauruļvadu, iesmidzināšanas cauruļvadu, gaisa kondicionēšanas ierīču vai hidraulikas sistēmu uzgriežņu skrūvēšanai
- Novatoriskais divgalu sprūdmehānisms atvieglo darbu ar savienojumiem šaurās, grūti sasniedzamās vietās
- Aptverošajā galā ir pārveidots divpadsmitstūru POWERDRIV®, bet atvērtajā galā ir atvērts sprūdmehānisma segments
- Lai mainītu griešanās virzienu, uzgriežņu atslēga tikai jāapgriež otrādi
Ārkārtīgi augsta kvalitāte ilgam darbmūžam
- Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga atbilst standarta DIN 899 prasībām attiecībā uz maksimālo griezes momentu
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir hromētas, ar satīna matētu apdari, kas nodrošina stingru satvērienu pat ar eļļainām rokām
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Divpusējās uzgriežņu atslēgas ilgstoša lietojamība samazina aizvietošanas un uzglabāšanas izmaksas
Datu lapas(X)
Paredzēta skrūvētiem savienojumiem, piemēram, bremžu šļūtenēm, iesmidzināšanas cauruļvadiem, gaisa kondicionēšanas ierīcēm, hidraulikai u.c.
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 17 mm |
Garums (L) | 225 mm |
Spīles biezums (a1) | 10,3 mm |
Gredzena biezums (a2) | 7,3 mm |
Spīļu platums (ārpuse) (b1) | 35,5 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d) | 31,8 mm |
Maks. griezes moments (F max.) | 201 Nm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!