Kvadrātveida paplāksne DIN 436, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
DIN 436, cinkots tērauds koka savienotājam
Izstr. nr. 04539 302
EAN 4053479896458
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Koka savienotājiem
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M8 |
Iekšējais diametrs (d1) | 9,5 mm |
Platums (a1) | 30 mm |
Biezums (h1) | 2,5 mm |
Garums (b1) | 30 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
DIN | 436 |