Stabs ar izvelkamu siksnu
Barjeras stabs ar izvelkamu siksnu
BARJERA-DZELT-LENTE-50MM-MELNS/DZELT-3M
Izstr. nr. 0957595002
EAN 4062856201471
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pārnēsājama un elastīga, vietu taupoša atsevišķu detaļu uzglabāšana
4 virzienu siksnas kasete
Katram stabam var piestiprināt 3 siksnas
Automātisks retraktors ar bremzēšanas funkciju
Barjeras siksnas droša atgriešana un uzglabāšana
Apakšējā plāksne ar taras svaru
Elastīga lietošana un drošs pamats
Stabu un siksnu krāsām ir signalizējoša iedarbība
Barjeru var elastīgi konfigurēt, izmantojot sienas kaseti ar siksnu un sienas skavu
Kombinējot dažādus izstrādājumus no barjeru klāsta ar izvelkamu siksnu, lūdzu, pārliecinieties, ka tiem ir vienāds tipa apzīmējums.
Datu lapas(X)
Bīstamu zonu norobežošanai vai cilvēku plūsmas kontrolei
Augstums | 1000 mm |
Staba diametrs | 63,5 mm |
Materiāls | Metāls |
Krāsa | Dzeltens, Melns |
Atbalsta plāksnes forma | Apaļš |
Atbalsta plāksnes diametrs | 350 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 10,500 kg |
Pamatplāksnes materiāls | Plastmasa |
Siksnas garums | 3000 mm |
Jostas platums | 50 mm |
Siksnas krāsa | Dzeltens/melns |