Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Stand. tērauda kniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, slēgta galva

Kniedes uzgrieznis, tērauda, plakans, cink., nosl.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND FLAT CLOSED M4

Izstr. nr. 094894 30

EAN 4053479988214

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Stand. tērauda kniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, slēgta galva

Izstr. nr. 094894 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Cinkots

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M4

Galvas diametrs (d1)

9,0 mm

Ārējais diametrs (d2)

5,9 mm

Garums (l1)

15,2 mm

Galvas augstums (k1)

0,8 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

0,5-2,0 mm

Dizains

Noslēgts

Urbuma diametrs

6,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

6800 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

1500 N

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija