Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Stand. tērauda kniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, slēgta galva

Kniedes uzgrieznis, tērauda, plakans, cink., nosl.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND FLAT SLĒGTA M8

Izstr. nr. 094898 30

EAN 4053479988283

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Stand. tērauda kniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, slēgta galva

Izstr. nr. 094898 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Tērauds

Virsma

Cinkots

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M8

Galvas diametrs (d1)

15 mm

Ārējais diametrs (d2)

10,9 mm

Garums (l1)

20 mm

Galvas augstums (k1)

1,5 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

0,5-3,0 mm

Dizains

Noslēgts

Urbuma diametrs

11,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

25000 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

4400 N

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija