Standarta automobiļu vējstikla tīrītājs Ar iepriekš uzstādītu universālo adapteri
Automobiļu vējstikla tīrītājs Standard
VĒJSTIKLA SLOTIŅA-280MM-11IN-1GAB.
Izstr. nr. 0848070280
EAN 4047376253391
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atkārtoti noslēdzams individuālais iepakojums
- Garumus var pielāgot individuāli
- Zemas uzglabāšanas izmaksas un minimāla nepieciešamā platība
Izturīga metāla stieņu sistēma
- Atsevišķi savienojuma elementi savienoti ar nerūsējošā tērauda kniedēm
- Augsta izturība pret laikapstākļu ietekmi
- Nerūsējošā tērauda tapsavienojumi plastmasas korpusā
- Klusa tīrītāja slotiņu darbība uz vējstikla
Nomaināma (gumijas tīrītāja maiņas slotiņa)
- Optimizētas uzglabāšanas izmaksas
- Tiek aizsargāti resursi (apkārtējā vide)
Piegādes komplektācija:
1x vējstikla tīrītājs ar malu aizsardzības profilu, ieskaitot iepriekš uzstādītu universālo adapteri un 9 x 3 U veida skavu adapterus augstam tirgus pārklājumam
Drošība:
Pārliecinieties, vai uz vējstikla nav eļļa, vasks, darva un citi netīrumi, lai netiktu negatīvi ietekmēts kalpošanas laiks.
Padoms:
Uzstādīšanas laikā uz vējstikla vienmēr uzklājiet aizsargmateriālu.
Uzstādīšana:
Aerodinamisku iemeslu dēļ (spoilera funkcija) montāžas laikā ir jānodrošina, lai tīrītāja slotiņas perforētais logotips būtu vērsts pret motora pārsegu.
Datu lapas(X)
Vecākiem automobiļiem ar āķa stiprinājumiem (9 x 4 un 9 x 3 mm) un jauniem transportlīdzekļiem ar āķveida tīrītāju svirām (parasti maziem, Āzijas transportlīdzekļu ražotāju automobiļiem).
Garums | 280 mm |
Garums (collas) | 11 in |