Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Standarta kabeļu savienotājs ar metāla aizbīdni

VADU SAVILCĒJI- MET.MĒLĪT.7,6X360M MELNI

Izstr. nr. 05022510

EAN 4011231434515

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Standarta kabeļu savienotājs ar metāla aizbīdni

Izstr. nr. 05022510

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ātrai, bezproblēmu un uzticamai kabeļu, kabeļu kūļu un šļūteņu u.c. sasaistīšanai ar paaugstinātām minimālās stiepes izturības prasībām.

Korozijizturīga, antimagnētiska metāla aizdare


  • Lieliski sacietēšanas rezultāti pat vissarežģītākajos apstākļos, piemēram, mitrumā, karstumā, aukstumā, utt.

  • Izturīgs un nejutīgs pret vibrācijām un ārējām ietekmēm


Ar roku darbināma


Nav nepieciešami papildu montāžas darbarīki



Paaugstināta lietotāja drošība


Paaugstināta stiepes izturība salīdzinājumā ar standarta kabeļu saitēm ar plastmasas aizbīdņiem

Piezīme

Oglekļa piedevas palēnina UV gaismas iedarbību uz materiālu.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Sadales skapju konstrukcija


Elektronika un ēku uzstādīšana


Transportlīdzekļu konstrukcija


Transportlīdzekļu darbnīcas


Apkopes darbnīcas

Platums

7,6 mm

Garums

360 mm

Min./maks. kūļa diametrs

4,8-101 mm

Maks. stiepes spēks

800 N

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 85 °C

Materiāls

PA 6,6 - Poliamīds

Nesatur silikonu

Jā

Nesatur halogēnu

Jā

Krāsa

Melns

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija