Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Standarta savienojuma skrūve

Fosfatēts tērauds H
SKR-PROFIL-H2-(PHR)-3,9X13,5

Izstr. nr. 018933513

EAN 4011231244114

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Standarta savienojuma skrūve

Izstr. nr. 018933513

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Rūdīts, fosfatēts tērauds. Skrūve, kas īpaši paredzēta skaņu absorbējošai un ģipškartona konstrukcijai.
  • U formas, C formas balstu un citu metāla profilu savienošanai uz apakšstruktūrām, līdz 1 mm materiāla biezumam uz vienu komponentu

  • Divkāršas vītnes vītņgriezes skrūve
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d)

3,9 mm

Garums (l)

13,5 mm

Vītnes garums (lg)

11 mm

Galvas diametrs (dh)

8,0 mm

Galvas augstums (k)

2,67 mm

Iekšējā piedziņa

H2

Materiāls

Tērauds

Virsma

Apstrādāts ar fosfātu

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Pusapaļgalvas

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Vītnes forma

Viena sākuma vītne

Gala veids

Uzgalis

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija