Starlock zāģa asmens, vienzoba
Starlock zāģa asmens, vienzoba
MULTICUTTER ASMENIS-32MMX50MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Precīzs un tīrs griezums iegremdējot
Nedaudz izliektais "tīra griezuma" zobainais asmens nodrošina tīru griezumu iegremdējot.
Pareizs iegremdēšanas dziļums ikreiz
Dziļuma skala precīzai iegremdēšanas dziļuma uzraudzībai.
3D montāža (STARLOCK)
- Īpaši laba jaudas pārvade, zems nodilums
- Trīsreiz ilgāks kalpošanas laiks, salīdzinot ar standarta montāžas sistēmām
- Daudz labāka materiāla noņemšana
- Precīzi rezultāti
- Liels griešanas ātrums
- Lieliska saderība ar esošām montāžas sistēmām
Kopā ar Starlock adapteri (preces Nr. 0696121100) saderīgs arī ar universālo griezēju EMS 2.0.
Datu lapas(X)
Piemērots raupjiem griezumiem kokmateriālos, koksnē ar naglām, stiklšķiedrā, plastmasā ar armatūru, ģipsī un loksnēs līdz 1 mm.
Griešanas dziļums | 50 mm |
Griešanas platums | 32 |
Materiāls | Bimetāla |
Adaptera veids | Starlock |
Zāģa asmens konstrukcija | Ar vienu zobu (parasts) |
Apstrādājamais materiāls | Stikla šķiedra, Sausais apmetums, GRP, Plānas tērauda loksnes, Koksne ar metālu, Skujkoku koksne, Cietkoksne, Kokskaidu plātne ar pārklājumu, Finierēta kokskaidu plāksne, Kokskaidu plāksne (neapstrādāta) |
Piemērotas mašīnas | Starlock, Starlock plus, Starlock maks., Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapters 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |