Starplikas paplāksne
Starplika, gluds tēr., pielaide sask. ar DIN 522
PAPL-REGUL-DIN522A-10X20X0,3
Izstr. nr. 042010 203
EAN 4011231366250
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Starplikas paplāksne (kompensācijas disks), pielaide saskaņā ar DIN 522, gluds tērauds, auksti velmēts
Starplikas paplāksnes/kompensācijas diski tiek izmantoti, lai viegli izlīdzinātu esošās pielaides, novietojot un nostiprinot vārpstu, asi vai citas mašīnas detaļas. Tās var izmantot arī kā starplikas gredzenus, lai līdz minimumam samazinātu parasto brīvkustību, ko rada fiksācijas gredzenu un kniežu ražošanas pielaides.
Piezīme
Vienuma numuru veido: 0420 10 203
- >Prefiksa numurs
- >Iekšējais diametrs
- >Ārējais diametrs
- Pēdējais cipars norāda biezumu:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | WN 420 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Iekšējais diametrs (d1) | 10 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 20 mm |
Biezums (h1) | 0,3 mm |