Starplikas paplāksne
Starplika, gluds tēr., pielaide sask. ar DIN 522
SHIM WASHER DIN522A 12X24X1,0
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Starplikas paplāksnes/kompensācijas diski tiek izmantoti, lai viegli izlīdzinātu esošās pielaides, novietojot un nostiprinot vārpstu, asi vai citas mašīnas detaļas. Tās var izmantot arī kā starplikas gredzenus, lai līdz minimumam samazinātu parasto brīvkustību, ko rada fiksācijas gredzenu un kniežu ražošanas pielaides.
Vienuma numuru veido: 0420 10 203
- >Prefiksa numurs
- >Iekšējais diametrs
- >Ārējais diametrs
- Pēdējais cipars norāda biezumu:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | WN 420 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Iekšējais diametrs (d1) | 12 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 24 mm |
Biezums (h1) | 1,0 mm |