Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip
Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip
FIN.SKR CS ZP TX25 4,5X50
Izstr. nr. 0182714550
EAN 4053479901534
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 4,5 mm |
Garums (l) | 50 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 9 mm |
Iekšējā piedziņa | TX25 |
Vītnes garums (lg) | 33 mm |
Serdes diametrs | 3,1 mm |
Materiāls | Tērauds C1022 |
Virsma | Cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 3,450 g |
Apstiprinājums | CE |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |