Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip
Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip
KOKA-SKR PT CS ZP TX15 4X45
Izstr. nr. 0182714450
EAN 4046777910841
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 4 mm |
Garums (l) | 40 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 8,00 mm |
Iekšējā piedziņa | TX15 |
Vītnes garums (lg) | 31 mm |
Serdes diametrs | 2,75 mm |
Materiāls | Tērauds C1022 |
Virsma | Cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 3 g |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |