Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip

Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip
KOKSKRŪVE CS PT ZP TX25 5X60

Izstr. nr. 0182715608

EAN 4056807011486

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip

Izstr. nr. 0182715608

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d)

5 mm

Garums (l)

60 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Galvas diametrs (dh)

10 mm

Iekšējā piedziņa

TX25

Vītnes garums (lg)

40 mm

Serdes diametrs

3,5 mm

Materiāls

Tērauds C1022

Virsma

Cinkots

Izstrādājuma svars (uz vienību)

5,6 g

Apstiprinājums

CE

Apstiprināma skrūve