Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip
Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip
KOKSKRŪVE CS ZP TX25 5X70
Izstr. nr.
018271570
EAN 4053479905785
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās

Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 5 mm |
Garums (l) | 70 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 10 mm |
Iekšējā piedziņa | TX25 |
Vītnes garums (lg) | 45 mm |
Serdes diametrs | 3,5 mm |
Materiāls | Tērauds C1022 |
Virsma | Cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 5,700 g |
Apstiprinājums | CE |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |