Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip

Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip
KOKSKRŪVE CS ZP TX25 5X90

Izstr. nr. 018271590

EAN 4053479905808

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Steel zinc plated PT cs head TX w. thr-cutt. tip

Izstr. nr. 018271590

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d)

5 mm

Garums (l)

90 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Galvas diametrs (dh)

10 mm

Iekšējā piedziņa

TX25

Vītnes garums (lg)

60 mm

Serdes diametrs

3,5 mm

Materiāls

Tērauds C1022

Virsma

Cinkots

Izstrādājuma svars (uz vienību)

7,500 g

Apstiprinājums

CE

Apstiprināma skrūve