Stepped twist drill bit HSS SMART STEP
Stepped twist drill bit HSS SMART STEP
URB-STEP-SPRL-SMARTST-(D4-20MM)ZEBRA
Izstr. nr. 0694450420
EAN 4065746562171
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Stepped drill bit with unique SMART STEP technology and dynamically curved rake between the individual step transitions for extremely fast and comfortable use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. urbja diametrs | 4-20 mm |
Kāta diametrs | 8 mm |
Vārpstas garums | 24 mm |
Garums | 71,5 mm |
Kāta veids | Kāts ar trim virsmām |
Virsma | Bez pārklājuma |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Liets metāls, Krāsainais metāls, Plastmasa, Koksne |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!