Stiepļu birste autonomām iekārtām
Apaļa drāšu birste
TĒRAUDA-DRĀŠU-BIRSTE-NEVĪT 150X30 0.30MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
diam. no 125 līdz: 1/2 collas, 5/8 collas
diam. 178-200 līdz: 13, 15, 16, 19, 20, 7/8 collas, 1 collas
Datu lapas(X)
Universāla birste visu veida vidējas sarežģītības tīrīšanas darbiem
Diametrs x platums x urbums | 150 x 24 x 50 mm |
Stieples izmantojamais garums | 33 mm |
Stieples diametrs | 0,3 mm |
Vada materiāls | Tērauds |
Maks. rotācijas ātrums | 6000 U/min(rpm) |