Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Stiepļu birste autonomām iekārtām

Apaļa drāšu birste
TĒRAUDA-DRĀŠU-BIRSTE-NEVĪT 200X28 0.30MM

Izstr. nr. 071469117

EAN 4046777449020

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Stiepļu birste autonomām iekārtām

Izstr. nr. 071469117
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
PiezīmeIekļauti reduktori
diam. no 125 līdz: 1/2 collas, 5/8 collas
diam. 178-200 līdz: 13, 15, 16, 19, 20, 7/8 collas, 1 collas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Universāla birste visu veida vidējas sarežģītības tīrīšanas darbiem

Diametrs x platums x urbums

200 x 30 x 80 mm

Stieples izmantojamais garums

38 mm

Stieples diametrs

0,3 mm

Vada materiāls

Tērauds

Maks. rotācijas ātrums

4500 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija