Stiepļu trose, Zn, gluda, ar PVC pārklājumu
DIN 3055, ar cinkota tērauda PVC pārklājumu
TROSE DIN3055 PVC 3/4MMX100M(6X7)
Izstr. nr. 0520073100
EAN 4053479917511
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Stieples diametrs (d) | 3 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 4 mm |
Garums | 100 m |
Min. pārrāvuma spēks | 4,06 kN |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Polivinilhlorīds |
DIN | 3055 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 31,000 g |