Stiepļu troses skava DIN 741, cinkots tērauds
TROSES SAVILCĒJS-3/4" -19 MM
Izstr. nr. 052099034
EAN 4053479914091
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 741 kabeļu skavas izņemšanas bez nomaiņas dēļ ieteicams izmantot kabeļu skavu DIN EN 13411-5. No M5 ir pieejama trošu skava saskaņā ar DIN EN 13411-5. Šim nolūkam skatiet art. nr. 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Datu lapas(X)
Kabeļu skavas trošu gala savienojumiem ar papildu prasībām Drošības prasību ievērošanai jāizmanto stiepļu trošu skavas saskaņā ar DIN EN 13411-5.
Skavai vienmēr jābūt piestiprinātai pie noslogotās troses daļas. Ja cilpas konstrukcijā tiek izmantots uzmava, pirmajai stiepļu trošu skavai jābūt piestiprinātai tieši pie uzmavas. Attālumam starp stiepļu trošu skavām jābūt vismaz vienai stiepļu trošu skavai t. Kur t ir skavas platums.
![]() | |
Standarti | DIN 741 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Var lietot ar virves diametru (d) | 19 mm |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M12 |
Augstums (h1) | 75 mm |
Atstarpe starp skrūvēm | 32 mm |
Platums (b1) | 44 mm |