Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Stiepļu troses skava DIN 741, cinkots tērauds

DIN 741, cinkots tērauds
TROSES SAVILCĒJS-5/8" -16 MM

Izstr. nr. 052099058

EAN 4053479914152

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Stiepļu troses skava DIN 741, cinkots tērauds

Izstr. nr. 052099058

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Stiepļu trošu skavas trošu gala savienojumiem ar papildu prasībām

Instrukcijas

Pirmā stiepļu troses skava ir piestiprināta tuvu uzgalim, tomēr ar rullītim līdzīgiem uzgaļiem tā ir jāuzstāda vismaz divas reizes lielākā attālumā no uzgaļa diametra. Stiepļu troses skavām jābūt izvietotām pietiekami tālu vienai no otras, lai atstātu brīvu attālumu vismaz vienas stiepļu troses skavas platumā. Stiprinājuma stieņi vienmēr jānovieto uz troses nenospriegotā gala.

Standarti

DIN 741

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Var lietot ar virves diametru (d)

16 mm

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M12

Augstums (h1)

63 mm

Atstarpe starp skrūvēm

29 mm

Platums (b1)

41 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija