Stiepļu troses skava DIN 741, cinkots tērauds
DIN 741, cinkots tērauds
TROSES SAVILCĒJS-7/8" -22 MM
Izstr. nr. 052099078
EAN 4053479914183
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Stiepļu trošu skavas trošu gala savienojumiem ar papildu prasībām
Instrukcijas
Pirmā stiepļu troses skava ir piestiprināta tuvu uzgalim, tomēr ar rullītim līdzīgiem uzgaļiem tā ir jāuzstāda vismaz divas reizes lielākā attālumā no uzgaļa diametra. Stiepļu troses skavām jābūt izvietotām pietiekami tālu vienai no otras, lai atstātu brīvu attālumu vismaz vienas stiepļu troses skavas platumā. Stiprinājuma stieņi vienmēr jānovieto uz troses nenospriegotā gala.
![]() | |
Standarti | DIN 741 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Var lietot ar virves diametru (d) | 22 mm |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M14 |
Augstums (h1) | 85 mm |
Atstarpe starp skrūvēm | 37 mm |
Platums (b1) | 51 mm |