Stretch Evolution bikses
Bikses, EVOLUTION
BIKSES EVOLUTION 64-IZM.PELĒKAS/STRECH
Izstr. nr. M403462447
EAN 4251761458494
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Novatoriskās vienkārša fasona bikses ir ļoti izturīgas, jo ražotas no 4 virzienos elastīga auduma un ir aprīkotas ar rāvējslēdzēju kontrastējošās krāsās
- Nosegtas pogas, lai nesaskrāpētu virsmas, 4 virzienu elastība
- 7 ārējas kabatas, 2 kabatas pildspalvām, 1 kabata lineālam
- E-Care audums (nodrošina 99% aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu)
- Atstarojoši ielaidumi, ergonomisks piegriezums ar izturīgu audumu ceļu daļā, elastīga jostasvieta
- Trīskāršas šuves, ID turētāji, ceļu kabatas, sertificēts saskaņā ar standartu DIN EN 14404
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Antracīts, Laima zaļš |
Izmērs | 64 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 58 |
Materiāls | 52% poliamīds, 40% poliesteris, 8% elastāns |
Auduma m2 svars | 214 g |
Standarti | EN 14404 |
EN standarts | 14404 |
Mazgājams pie | 40 °C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 48 |