Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Stretch Evolution ziemas bikses

Ziemas bikses, EVOLUTION
ZIEMAS BIKSES EVOLUTION 42 (T.PELĒKAS)

Izstr. nr. M403464419
EAN 4251761458968
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Stretch Evolution ziemas bikses

Izstr. nr. M403464419
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
Ziemas bikses, kas ir ar 4 virzienu elastību, nodrošina maksimālu komfortu. Oderētais audums saglabā patīkamu siltumu pat aukstās ziemas dienās
  • Nosegtas pogas, lai nesaskrāpētu virsmas, 4 virzienu elastība

  • 7 ārējas kabatas, 2 kabatas pildspalvām, 1 kabata lineālam

  • E-Care audums (nodrošina 99% aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu)

  • Atstarojoši elementi, ergonomisks piegriezums ar izturīgu audumu ceļu daļā, elastīga jostasvieta

  • Trīskārši nošūtas šuves, ID kartes turētāja skavas, kabatas uz ceļiem, sertifikāts saskaņā ar DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Antracīts, Laima zaļš

Izmērs

42

Izmērs FR/ES/PT/BE

36

Materiāls

52% poliamīds, 40% poliesteris, 8% elastāns

Auduma m2 svars

214 g

EN standarts

14404

Oderējuma materiāls

100% poliestera pārklājums

Mazgājams pie

40 °C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu

Produkta izmērs (AK)

28

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija