Stretch Evolution ziemas bikses
Ziemas bikses, EVOLUTION
ZIEMAS BIKSES EVOLUTION 44 (T.PELĒKAS)
Izstr. nr. M403464421
EAN 4251761458975
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ziemas bikses, kas ir ar 4 virzienu elastību, nodrošina maksimālu komfortu. Oderētais audums saglabā patīkamu siltumu pat aukstās ziemas dienās
- Nosegtas pogas, lai nesaskrāpētu virsmas, 4 virzienu elastība
- 7 ārējas kabatas, 2 kabatas pildspalvām, 1 kabata lineālam
- E-Care audums (nodrošina 99% aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu)
- Atstarojoši elementi, ergonomisks piegriezums ar izturīgu audumu ceļu daļā, elastīga jostasvieta
- Trīskārši nošūtas šuves, ID kartes turētāja skavas, kabatas uz ceļiem, sertifikāts saskaņā ar DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Antracīts, Laima zaļš |
Izmērs | 44 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 38 |
Materiāls | 52% poliamīds, 40% poliesteris, 8% elastāns |
Auduma m2 svars | 214 g |
EN standarts | 14404 |
Oderējuma materiāls | 100% poliestera pārklājums |
Mazgājams pie | 40 °C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 30 |