Stretch Evolution ziemas jaka
Ziemas jaka Evolution
ZIEMAS JAKA EVOLUTION 4XL (T.PELĒKA)
Izstr. nr. M411470006
EAN 4251926376069
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Oderēta jaka, kas aprīkota ar siltumvadošu grafēna iekšējo audumu, kurš nodrošina optimālu ķermeņa temperatūru un ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem
- Elastīgs audums, mīksts un viegls posterējums
- Ūdens izturīga (8000 mm ūdens noturība), elpojoša (MVP 6000)
- 2 sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, 1 krūšu kabata, 2 iekškabatas
- Atstarojošas svītras, klipšu manšetes, pastiprināta plecu un elkoņu daļa
- Ar flīsu apšūta apkakle un noņemama kapuce, līmētas šuves uz pleciem un kapuces
- Sertificēta saskaņā ar standartu EN 14058 un EN 343
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Antracīts, Citrons |
Izmērs | 4XL |
Materiāls | 100% pārstrādāts poliesteris |
Auduma m2 svars | 205 g |
Standarti | EN 14058, EN 343 |
EN standarts | 14058, 343 |
Oderējuma materiāls | 100% pārstrādāts poliesteris |
Polsterējums | 100% atkārtoti pārstrādāts poliesteris |
Pildījuma pārklājuma svars uz m² | 170 g |
Mazgājams pie | 40 °C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |