Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Stretch Evolution ziemas jaka

Ziemas jaka Evolution
ZIEMAS JAKA EVOLUTION 5XL (T.PELĒKA)

Izstr. nr. M411470007

EAN 4251926376076

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Stretch Evolution ziemas jaka

Izstr. nr. M411470007
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
Oderēta jaka, kas aprīkota ar siltumvadošu grafēna iekšējo audumu, kurš nodrošina optimālu ķermeņa temperatūru un ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem
  • Elastīgs audums, mīksts un viegls posterējums

  • Ūdens izturīga (8000 mm ūdens noturība), elpojoša (MVP 6000)

  • 2 sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, 1 krūšu kabata, 2 iekškabatas

  • Atstarojošas svītras, klipšu manšetes, pastiprināta plecu un elkoņu daļa

  • Ar flīsu apšūta apkakle un noņemama kapuce, līmētas šuves uz pleciem un kapuces

  • Sertificēta saskaņā ar standartu EN 14058 un EN 343
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Antracīts, Citrons

Izmērs

5XL

Materiāls

100% pārstrādāts poliesteris

Auduma m2 svars

205 g

Standarti

EN 14058, EN 343

EN standarts

14058, 343

Oderējuma materiāls

100% pārstrādāts poliesteris

Polsterējums

100% atkārtoti pārstrādāts poliesteris

Pildījuma pārklājuma svars uz m²

170 g

Mazgājams pie

40 °C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija