Stretch X puskombinezons
Stretch X darba puskombinezons
PUSKOMBINEZONS STRETCH X PELĒKA 48
Izstr. nr. M404186425
EAN 4251402737261
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīgs puskombinezons, kas izgatavots no elastīga materiāla. Nosegtas pogas, lai novērstu virsmu skrāpējumus.
- Nosegtas pogas, lai novērstu skrāpējumus
- 8 ārējas kabatas, 2 kabatas pildspalvām, kabata lineālam
- E-Care audums (nodrošina 99% aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu)
- Atstarojošas līnijas, ergonomisks piegriezums pie ceļiem.
- Trīskāršas šuves, ID turētāji, ceļu kabatas, sertificēts saskaņā ar standartu DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Antracīts |
Izmērs | 48 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 42 |
Materiāls | 72% kokvilna, 25% poliesteris, 3% elastāns |
Auduma m2 svars | 260 g |
Standarti | EN 14404 |
EN standarts | 14404 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Veļas žāvēšana ar zemu temperatūru, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 33 |