Stretch X puskombinezons
Stretch X darba puskombinezons
PUSKOMBINEZONS STRETCH X PELĒKA 54



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Nosegtas pogas, lai novērstu skrāpējumus
- 8 ārējas kabatas, 2 kabatas pildspalvām, kabata lineālam
- E-Care audums (nodrošina 99% aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu)
- Atstarojošas līnijas, ergonomisks piegriezums pie ceļiem.
- Trīskāršas šuves, ID turētāji, ceļu kabatas, sertificēts saskaņā ar standartu DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datu lapas(X)
Krāsa | Antracīts |
Izmērs | 54 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 48 |
Materiāls | 72% kokvilna, 25% poliesteris, 3% elastāns |
Auduma m2 svars | 260 g |
Standarti | EN 14404 |
EN standarts | 14404 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Veļas žāvēšana ar zemu temperatūru, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 38 |