Stūru savienotāja skrūve ar gremdgalvu, galvas padziļinājums Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts
Cinkots tērauds Z, ar izurbtu padziļinājumu
CONFIRMATOR SKRŪVE M5X50 PZ2 ZP PLATA/G
Izstr. nr. 027621550
EAN 4053479907239
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Iepriekš izurbtu konstrukcijas daļu savienošanai mēbeļu ražošanā vai veikalu aprīkošanā. Nosedziet skrūvju galvas ar aizsargvāciņu.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
InstrukcijasPirms skrūves ieskrūvēšanas iepriekš izurbiet serdes diametru.
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 5 mm |
Kāta diametrs (ds) | 5 mm |
Garums (l) | 50 mm |
Vārpstas garums (l1) | 10 mm |
Galvas diametrs (dh) | 7,5 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes garums (lg) | 40 mm |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |