Super RTV silikona līmes un blīvēšanas līdzeklis
Līmes/blīvēšanas līdzeklis, Super RTV silikons, bez kaitīgām vielām
RTV-SUPER-SILKN-SARK-200ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izcila noturība pret ķīmiskām vielām
- Var izmantot arī problemātiskās vietās, kur blīvējums saskaras ar dažādiem šķidrumiem
- Teicama pretestība dzinēja eļļai un transmisijas eļļai, dzesējošajai vielai un pretsasalšanas līdzeklim
Cietināšanas sistēma bez skābes
- Nekorozīvs, tāpēc nav negatīvas ietekmes uz elektroniskiem komponentiem un lambda zondēm
Hermētiķis saspiestā gaisa tvertnē
- Viegli izvadāms bez papildu palīglīdzekļiem
- Nelielie pilieni ļauj līdzekli uzklāt vienmērīgi
Blīvējot, piemēram, eļļas karteri un pārnesumkārbas, ir svarīgi, lai iekšpusē neiekļūtu hermētiķis. Šī iemesla dēļ ieteicams uzklāt hermētiķi uz savienojošās daļas virsmas. Savienojiet abas daļas un pēc tam uzmanīgi spiediet ar roku un viegli bīdiet vienu pret otru. Tad vēlreiz atdaliet daļas un pēc tam notīriet iekšpusē iekļuvušo hermētiķi. Vēlreiz savienojiet daļas ne vairāk kā 5 minūšu laikā un stingri pievelciet. Pirms nodošanas ekspluatācijā ievērojiet sacietēšanas laiku (atkarībā no hermētiķa biezuma).
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Optimāla saķere ar sausām, tīrām un no putekļiem brīvām virsmām. Vecais hermētiķis pilnībā jānoņem no virsmas.
Krāsa | Sarkans |
Saturs | 200 ml |
Ķīmiskā bāze | Silikoni ar neitrālām šķērssaitēm, uz oksīma bāzes |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -60 to 315 °C |
Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām | 370 °C |
Ierīču klāsts | Eļļas sūkņi, Priekšējais vāks, Sadales vārpstas gultņa vāks, Kartera vāki, Transmisijas pārsegs, Izplūdes kolektors, Izplūdes atloks, Dzinēju pārsegs un atloks, Ieplūdes zona |
Blīvums | 1,25 g/cm³ |
Min. virskārtas veidošanās laiks | 5 min |
Virskārtas veidošanās laika nosacījumi | 23 °C temperatūrā un ar relatīvo mitruma līmeni 50% |
Pilnīgas sacietēšanas ātrums | 3 mm/d |
Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi | 23°C temperatūra un 50% relatīvais mitrums |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 25 |
Min. stiepes izturība | 2,2 N/mm² |
Stiepes izturības nosacījumi | atbilstoši ASTM D-412 |
Maks. pārrāvuma pagarinājums/nosacījumi | 500 % / atbilstoši DIN 53504 |
Siltumvadītspēja λ | 0,2 J(m*s*K) |
Siltumvadītspējas λ nosacījumi | atbilstoši ASTM D-2214/70 |
Termiskās izplešanās koeficients | 0,0002 1/K |
Termiskās izplešanās koeficienta nosacījumi | atbilstoši ASTM EB-31 |
Izolācijas izturība | 16 kV/mm |
Dielektriskās izturības nosacījumi | atbilstoši ASTM D-149 |
Relatīvā caurlaidība | 2,8 |
Relatīvās caurlaidības nosacījumi | 1 MHz, ASTM D-150 |
Zudumu koeficients | 0,002 |
Zudumu koeficienta nosacījumi | 1 MHz, ASTM D-150 |
Īpatnējā tilpuma pretestība | 1000000000000000 Ohm/cm |
Īpatnējās tilpuma pretestības nosacījumi | atbilstoši ASTM D-257 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!