Superglue Klebfix 4-in-1
Superglue Klebfix 4-in-1
MOMENTLĪME-(4IN1)-50G
Izstr. nr. 0893423
EAN 4099618942617
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Ķīmiskā bāze | Ciānakrilāta skābais esteris |
Krāsa | Caurspīdīgs |
Blīvums | 1,09 g/cm³ |
Min./maks. viskozitāte | 1800-2200 mPas |
Min./maks. rūdīšanas laiks/nosacījumi | 10-60 s / Atkarībā no materiāla |
Min./maks. stiepes izturība/nosacījumi | 12-25 N/mm² / atbilstoši DIN 53288 |
Min./maks. stiepes izturība | 12-25 N/mm² |
Min./maks. kombinētais spriegojums un bīdes pretestība | 26,5 N/mm² |
Maks. līmētās atstarpes izmērs | 0,25 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to +80 °C |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -30 to 80 °C |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 5 to 35 °C |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur šķīdinātāju | Jā |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 12 Month / istabas temperatūrā |
Saturs | 46,29 ml |
Satura svars | 50 g |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!