Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sviras slēdzis

Tumblers
SLĒDZIS

Izstr. nr. 096380 984

EAN 4053479971711

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sviras slēdzis

Izstr. nr. 096380 984
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
Izturīga metāla svira

Universāls savienojums, ko izmanto vājstrāvas iekārtās


Ir pieejami arī 2 fāžu un 3 fāžu savienojumi ar pretējas pārslēgšanas funkciju


Savienojumiem ir 6,3 mm vaļēji iespiežamie stiprinājumi


Ārkārtīgi viegla uzstādīšana


Jāievēro kabeļa savienotāja tips, jo tas ietekmēs uzstādīšanas dziļumu; ja savienotājs ir taisns, uzstādīšanas dziļums ir ievērojami lielāks

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaPiem., darba luktura uzstādīšana

Nominālais spriegums

24 V/DC

Elektrisko polu skaits

3 Stck(pcs)

Garums

29,2 mm

Platums

16 mm

Augstums

55 mm

Materiāls

Plastmasa/tērauds

Uzstādīšanas dziļums

34 mm

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Gumijas aizsargs slēdžiem ar metāla sviru

GUMIJAS BLĪVĒJUMS SLĒDZIM

x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija