T-handle 2C TX with side tip
T-handle 2C TX with side tip
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INTX-20X235
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Gala izmērs | TX20 |
Uzgriežņu atslēgas diametrs | 4 mm |
Garums (L1) | 235 mm |
Asmens garums (L2) | 165 mm |
Platums (B1) | 110 mm |
Skrūvgrieža slīpā gala garums (B2) | 17 mm |
Roktura platums (T) | 23,5 mm |
Virsma | Hromēts |