Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

T-handle 2C TX with side tip

T-handle 2C TX with side tip
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INTX-40X235
ZEBRA

Izstr. nr. 061311940
EAN 4065746615204

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
T-handle 2C TX with side tip

Izstr. nr. 061311940
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
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Gala izmērs

TX40

Uzgriežņu atslēgas diametrs

7 mm

Garums (L1)

235 mm

Asmens garums (L2)

165 mm

Platums (B1)

110 mm

Skrūvgrieža slīpā gala garums (B2)

17 mm

Roktura platums (T)

23.5 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija