T-handle 2C TX with side tip
T-handle 2C TX with side tip
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INTX-9X124
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Gala izmērs | TX9 |
Uzgriežņu atslēgas diametrs | 3 mm |
Garums (L1) | 124 mm |
Asmens garums (L2) | 75 mm |
Platums (B1) | 78 mm |
Skrūvgrieža slīpā gala garums (B2) | 13 mm |
Roktura platums (T) | 16.5 mm |
Virsma | Hromēts |