Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

T veida rokturis, 2-komponentu sešstūra uzgalis

T veida rokturis, 2C sešstūra uzgalis
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-HEXHD-10X265

Izstr. nr. 0613111100

EAN 4065746614887

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
T veida rokturis, 2-komponentu sešstūra uzgalis

Izstr. nr. 0613111100
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
Ar asimetrisku 2-komponentu rokturi labākai saķerei un nevainojamai spēka pārvadei ar

Optimāla ergonomika


  • T veida roktura ieliektā forma nodrošina ērtu darbu

  • 2-komponentu rokturis lieliski iederas rokā un samazina nogurumu, strādājot


Ātri atrodiet pareizo izmēru


  • Lielais, iestrādātā izmēra simbols atvieglo vēlamā uzgaļa izmēra atrašanu


Ātrums un precizitāte


  • Ātri pagriežamā zona ar rievām un nelielu apkakli nodrošina palielinātu darba ātrumu

  • Novērš arī pirkstu slīdēšanu


Vienmēr gatavs, kad tas ir nepieciešams


  • Caurums ļauj glabāt T veida rokturi uz sienas āķa


Paaugstināta izturība pret koroziju


  • Matēta hroma pārklājuma uzgriežņu atslēgas asmens palielina izturību pret koroziju


Daudzpusīgi


  • Uzgriežņu atslēga ar iekšējo caurumu ir ļoti daudzpusīga un īpaši piemērota izvirzītiem vītņotiem kātiem
Izmantošanas joma
① Asimetrisks 2-komponentu rokturis labākai saķerei un nevainojamai spēka pārvadei
② Ieliekta forma optimālai ergonomikai
③ Liela izmēra simboli, lai ātri atrastu vēlamo uzgaļa izmēru
④ Caurums uzglabāšanai uz sienas āķa
⑤ Ātras pagriešanas zona ar rievām un vieglu apkakli, lai palielinātu darba ātrumu un novērstu pirkstu slīdēšanu
⑥ Matēts hromēts uzgriežņu atslēgas asmens, lai palielinātu izturību pret koroziju
⑦ Uzgriežņu atslēga ar iekšējo caurumu izvirzītiem vītņotiem kātiem
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Skrūvju un uzgriežņu pievilkšanai, piem. remonta un apkopes darbiem velosipēdu un mehānisko transportlīdzekļu lietojumos, dzinēju būvē un/vai rūpniecībā un tirdzniecībā

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Virsma

Hromēts

Visu montāžas plākšņu platums

10 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs

14 mm

Garums (L1)

265 mm

Asmens garums (L2)

195 mm

Platums (B)

93 mm

Roktura platums (T)

23,5 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija