T veida rokturis, 2-komponentu sešstūra uzgalis
T veida rokturis, 2C sešstūra uzgalis
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-HEXHD-8X265
Izstr. nr. 061311180
EAN 4065746614993
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar asimetrisku 2-komponentu rokturi labākai saķerei un nevainojamai spēka pārvadei ar
Optimāla ergonomika
- T veida roktura ieliektā forma nodrošina ērtu darbu
- 2-komponentu rokturis lieliski iederas rokā un samazina nogurumu, strādājot
Ātri atrodiet pareizo izmēru
- Lielais, iestrādātā izmēra simbols atvieglo vēlamā uzgaļa izmēra atrašanu
Ātrums un precizitāte
- Ātri pagriežamā zona ar rievām un nelielu apkakli nodrošina palielinātu darba ātrumu
- Novērš arī pirkstu slīdēšanu
Vienmēr gatavs, kad tas ir nepieciešams
- Caurums ļauj glabāt T veida rokturi uz sienas āķa
Paaugstināta izturība pret koroziju
- Matēta hroma pārklājuma uzgriežņu atslēgas asmens palielina izturību pret koroziju
Daudzpusīgi
- Uzgriežņu atslēga ar iekšējo caurumu ir ļoti daudzpusīga un īpaši piemērota izvirzītiem vītņotiem kātiem
Izmantošanas joma
![]() | ||
| ① Asimetrisks 2-komponentu rokturis labākai saķerei un nevainojamai spēka pārvadei ② Ieliekta forma optimālai ergonomikai ③ Liela izmēra simboli, lai ātri atrastu vēlamo uzgaļa izmēru ④ Caurums uzglabāšanai uz sienas āķa ⑤ Ātras pagriešanas zona ar rievām un vieglu apkakli, lai palielinātu darba ātrumu un novērstu pirkstu slīdēšanu ⑥ Matēts hromēts uzgriežņu atslēgas asmens, lai palielinātu izturību pret koroziju ⑦ Uzgriežņu atslēga ar iekšējo caurumu izvirzītiem vītņotiem kātiem | ||
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Skrūvju un uzgriežņu pievilkšanai, piem. remonta un apkopes darbiem velosipēdu un mehānisko transportlīdzekļu lietojumos, dzinēju būvē un/vai rūpniecībā un tirdzniecībā
![]() | |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēts |
Visu montāžas plākšņu platums | 8 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs | 11,8 mm |
Garums (L1) | 265 mm |
Asmens garums (L2) | 195 mm |
Platums (B) | 93 mm |
Roktura platums (T) | 23,5 mm |