T veida rokturis 2C sešstūra atslēga ar lodīšu galvu sānu uzgali
T veida rokturis, 2C sešstūra ligzda, lodv. galva
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INHEX-BALHD-5X235
Izstr. nr. 061311450
EAN 4065746616423
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar asimetrisku 2-komponentu rokturi labākai saķerei un nevainojamai spēka pārvadei ar
Optimāla ergonomika
- T veida roktura ieliektā forma nodrošina ērtu darbu
- 2-komponentu rokturis lieliski iederas rokā un samazina nogurumu, strādājot
Ātri atrodiet pareizo izmēru
- Lielais, iestrādātā izmēra simbols atvieglo vēlamā uzgaļa izmēra atrašanu
- Palīdz krāsains plastmasas gredzens saskaņā ar Würth krāsu kodu
Daudzpusīgi
- Īsā puse ir piemērota šaurām telpām, kā arī palielinātai svirai
Ātrums un precizitāte
- Ātri pagriežamā zona ar rievām un nelielu apkakli nodrošina palielinātu darba ātrumu
- Novērš arī pirkstu slīdēšanu
- Ar melnu punktu uzgali augstai piegulšanas precizitātei
- Ar lodveida galvu ar darba leņķi 25°
Vienmēr gatavs, kad tas ir nepieciešams
- Caurums ļauj glabāt T veida rokturi uz sienas āķa
Paaugstināta izturība pret koroziju
- Matētais hromētais asmens palielina izturību pret koroziju
Izmantošanas joma
![]() | ||
| ① Asimetrisks 2-komponentu rokturis labākai saķerei un nevainojamai spēka pārvadei ② Ieliekta forma optimālai ergonomikai ③ Liela izmēra simboli, lai ātri atrastu vēlamo uzgaļa izmēru ④ Caurums uzglabāšanai uz sienas āķa ⑤ Ātrās pagrieziena zona ar rievām un vieglu apkakli, lai palielinātu darba ātrumu un novērstu pirkstu slīdēšanu ⑥ Matēts hromēts asmens, kas palielina izturību pret koroziju ⑦ Melnā punkta uzgalis augstai pielāgošanas precizitātei ⑧ Plastmasas gredzens ar Würth krāsu kodu, lai ātri identificētu vēlamo uzgaļa izmēru ⑨ Īsā puse piemērota šaurām vietām un palielinātai svirai ⑩ Lodveida galva ar darba leņķi apm. 25° | ||
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Skrūvju un uzgriežņu pievilkšanai, piem. remonta un apkopes darbiem velosipēdu un mehānisko transportlīdzekļu lietojumos, dzinēju būvē un/vai rūpniecībā un tirdzniecībā
![]() | |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēts |
Gala izmērs | 5 mm |
Garums (L1) | 235 mm |
Platums (B1) | 110 mm |
Skrūvgrieža slīpā gala garums (B2) | 17 mm |
Roktura platums (T) | 23,5 mm |
Asmens garums (L2) | 165 mm |